Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten TK400/75-0, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten TK400/75-0, grün
Transport-Stapelkasten TK400/75-0, grün
Artikel-Nr.:
     4012-733110
Herst.-Nr.:
     07575 02 03
EAN/GTIN:
     4031022064950
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";Transportkasten TK 400/75-0, Wände/Boden geschlossen

• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung



• Ohne Grifflochung


Abb. zeigt Farbe grau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Traglast:
30 kg
Auflast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
07575 02 03
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,61*
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 10,00*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 10,05*
18 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 10,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,98*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.