| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-733198 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569092746 |
| |
|
| | |
| Führungsspirale für ERGOPLUS 15/25 • Führungsspirale für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 15/25 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Drahtdurchmesser: | 0,6–0,9 mm | Länge: | 3 m | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4053569092746, Führungsspirale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,85* | € 6,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,76* | € 6,90* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 6,98* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|