Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,
Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,
Artikel-Nr.:
     4012-733280
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3479672
EAN/GTIN:
     4053569103190
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Reparatur-Hauptschloss-Set RS1000SL

Zur Reparatur der MFV-Serien AS23xx, AS25xx, AS26xx und AS8xxx und für Reparatur-Stulpgarnituren
RSG RS1300, RSG RS1500 und RSG RS1600, für Profilzylinder vorgerichtet, DIN rechts/links verwendbar,
Nuss: 10 mm Vierkant.

Inhalt Hauptschloss-Set RHS RS1000SL :
1 Hauptschloss mit Softlock-Falle
1 abgesetzte Softlock-Falle
1 Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant
3 selbstfurchende Befestigungsschrauben
3 Niete (alternative Befestigungsmöglichkeit)

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3479672
Hauptschlosstyp alt:
8250
Hauptschlosstyp neu:
Typ K
Entfernung:
92 mm
Dorn:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
3479672
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, 4053569103190, Haupt, Hauptschloss, Mehrfachverriegelung, Reparatur, Reparaturschloss, Schloss, Schlösser, Verriegelungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
€ 5,90*
ab € 77,78*
€ 97,91*
€ 4,90*
ab € 77,79*
€ 100,83*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 101,58*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 102,57*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 82,63*
€ 103,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.