Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV ZT-Einsteckschloss, E72,VK8,D55,20rd,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV ZT-Einsteckschloss, E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
KFV ZT-Einsteckschloss, E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
KFV ZT-Einsteckschloss, E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
KFV ZT-Einsteckschloss, E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
Artikel-Nr.:
     4012-733319
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     4053569103589
EAN/GTIN:
     4053569103589
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
Magnet-Einsteckschloss 116 1/2

• Für Innen- und Abschlusstüren
• Links und rechts verwendbar
• Mit Magnetfalle
• Riegel glanzvernickelt
• Geschlossener, verzinkter Kasten
• Nuss: 8 mm
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet
Ausführung PZW: für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung BB: Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung WC: Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig.
Ausführung F: als Fallenschloss (ohne Riegel).


Ausführung: als Fallenschloss (ohne Riegel).
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3475261
Ausführung:
F
Entfernung:
72 mm
Stulpbreite:
20 mm
Marke:
KFV
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, Einsteck, Einsteckschloss, Magnetschloss, Schloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 21,27*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 27,36*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.