Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
Artikel-Nr.:
     4012-733380
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3445512
EAN/GTIN:
     4053569104449
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Einsteck-Riegelschloss Nr. 60 PZ
für Rohrrahmentüren

Riegel glanzverzinkt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Riegelausschluss 25 mm, 2-tourig, verzinkter Kasten, für Profilzylinder vorgerichtet (PZ). Stulp 24 x 160 mm, kantig.

Weitere Informationen:
Dorn:
30 mm
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Ausführung:
Standard
Lief.-Art.-Nr.:
3445512
Herstellerartikelnummer:
3445512
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloss, 4053569104449, Riegel, Riegelschloss, Rohrrahmen, Rohrrahmenschloss, Schloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 27,48*
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 29,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,23*
€ 29,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.