Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 49N-PZW,10/92,D45,16x245kt,verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,10/92,D45,16x245kt,verz
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,10/92,D45,16x245kt,verz
Artikel-Nr.:
     4012-733406
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469521
EAN/GTIN:
     4053569104708
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW
für Rohrrahmentüren

Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel (PZW), Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, verzinkter Kasten, Entfernung 92 mm, Stulp kantig.

Weitere Informationen:
VK-Nuss:
10 mm
Dorn:
45 mm
Stulp:
16 x 245 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Langtexterweiterng:
Standard
Lief.-Art.-Nr.:
3469521
Herstellerartikelnummer:
3469521
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss dorn 45, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloss kfv, 4053569104708, Rohrrahmen, Schloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 34,80*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 34,85*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 27,31*
€ 36,19*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 26,66*
€ 36,28*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.