Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Zusatzschließblech, DR3617,WSB,f. Holz.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Zusatzschließblech, DR3617,WSB,f. Holz.,
HT-Zusatzschließblech, DR3617,WSB,f. Holz.,
Artikel-Nr.:
     4012-733597
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3478405
EAN/GTIN:
     4053569191685
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech 3617-580-1Q für Rundbolzen/Schwenkhaken

Zusatzschließblech für Rundbolzen/Schwenkhaken, für Holztüren mit 4 mm Falzluft und 13 mm Achsmaß,
Einbautiefe 20 mm, Abmessungen 180 x 9 x 28 mm, rund.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3478405
Richtung:
DIN rechts
Oberfläche:
hell verzinkt
Herstellerartikelnummer:
3478405
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 16,22*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,22*
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 18,05*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 18,11*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 12,74*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.