Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhebel-Zurrgurt 50mm 10m 5T Profilhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhebel-Zurrgurt 50mm 10m 5T Profilhaken
Langhebel-Zurrgurt 50mm 10m 5T Profilhaken
Artikel-Nr.:
     4012-733733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220392
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche

• Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
• Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
• Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
• Übersetzung 20 Zähne
• Farbe: blau
• Scheuer und abriebfest
• Leichte Bedienung
• Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
Ausführung mit Vorspannmeßgerät: mit Standardhebel, Messbereich 0-999 daN, LCD-Display

Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Langhebel
Hakenausführung:
Profilhaken
Zurrgurtlänge:
10 m
Bandbreite:
50 mm
zul. Zugkraft im geraden Zug:
2500 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
5000 daN
Vorspannkraft:
500 daN
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
360
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 25,99*
Lager 4012
360
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 26,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,93*
€ 27,40*
1 Tag
355
€ 7,90*
ab € 21,06*
€ 27,55*
15 Tage
365
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.