Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734153 Herst.-Nr.: 4078500005074 EAN/GTIN: 4078500005074 |
| |
|
| | |
| Comfort Spindelmäher 400 C • Für Präzisions-Rasenschnitt wie mit der Schere- extrem leichtgängig, geräuscharm und kraftsparend • Umweltfreundlich • Berührungslose Schneidtechnologie (Messerwalze und Untermesser berühren sich nicht) • Besonders geräuscharm und extra leicht zu schieben • Komfortable Griffform für einfaches Schieben und Mähen • Zusätzlicher Deflektor vermeidet Hochfliegen geschnittener Grashalme • Einfache Schnitthöheneinstellung • Große Räder mit Spezialprofil für leichte Führung • Klappbares Gestänge für platzsparende Aufbewahrung und Transport • Tragegriff zum leichten Heben des Mähers • Passendes Zubehör: Grasfangkorb EAN 4078500402903 Weitere Informationen: | | GARDENA: | 4022-20 | Schnittbreite: | 400 mm | Schnitthöhenverstellung: | 12–42 mm | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hand-spindelmäher, 4078500005074, Gartenpflege, Rasenmäher, Rasenpflege, Spindelmäher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 108,01* | € 135,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 124,77* | € 155,61* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,63* | € 160,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,77* | € 160,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,34* | € 165,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|