Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734211 Herst.-Nr.: 4078500018463 EAN/GTIN: 4078500018463 |
| |
|
| | |
| MDS Start-Set Pflanzreihen M
Punktgenaue Wurzelbewässerung mit Tropfrohren. • Membran-/Labyrinthtechnik • Dauerhaft zuverlässig und selbstreinigend • Installation oberirdisch • Wasserabgabe pro Tropfer: 4 l/h je 30 cm • Erweiterbar mit Art.Nr. 13131-20 auf max. 100 m • Rohrinnendurchmesser: 13 mm (1/2") • Tropferabstand 30 cm • Anwendung: für 25 m Pflanzreihe (z. B. Hecken oder Randbepflanzungen) • Made in Germany Inhalt: • 1 Basisgerät 1000 • 25 m Tropfrohr 13 mm (1/2") • 15 Rohrhalter 13 mm (1/2") • 1 Verschlussstopfen 13 mm (1/2") Weitere Informationen: | | GARDENA: | 13011-20 | Marke: | GARDENA | Verpackungsart: | Displaykarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tropfbewässerung, Tropfbewässerungssystem, Tropfrohr, Tropfschlauch, gardena tropfschlauch 100 m, tropfschlauch 100m, tropfschlauch gardena, 4078500018463, Gardena, Gartenbewässerung, Micro-Drip-System, Pflanzfläche, Start-Set |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,24* | € 50,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,33* | € 51,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,98* | € 51,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,94* | € 51,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,07* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|