Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Rosshaar 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Rosshaar 50 cm
Saalbesen Rosshaar 50 cm
Artikel-Nr.:
     4012-734513
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2376.00
EAN/GTIN:
     4250560509918
Suchbegriffe:
Mopp
Ponyhaarpinsel
Grossraumbesen
Saalbesen
Saalbesen mit Rosshaar

Für glatte Böden und feinen Schmutz
Voll besteckt, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Naturhaar
Borstenfarbe:
schwarz
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
2376.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkstattbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen rosshaar, großraumbesen, stubenbesen 50 cm, 30610148, Saalbesen Rosshaar 50 cm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 9,23*
2 Tage
201
10
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,07*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,63*
Lager 4012
201
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,67*
3 Tage
164
1
€ 4,79*
ab € 8,60*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.