Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Kunstststoff170x75mm Synthetik Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbürste Kunstststoff170x75mm Synthetik Nölle
Deckenbürste Kunstststoff170x75mm Synthetik Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-734514
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     502400
EAN/GTIN:
     4250560511249
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
Deckenbürste

Ausführung: Synthetikborste, gestanzt, extravoll. Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
170 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
502400
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Synthetikpinsel, noelle deckenbürste, deckenbürste, 74390045, Deckenbürste Kunstststoff170x75mm Synthetik Nölle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,60*
1 Tag
113
30
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,62*
1 Tag
53
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,65*
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,67*
Lager 4012
120
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
503200
ab € 2,16*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502600
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.