Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschr. 50- 75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschr. 50- 75mm FORTIS
Bügelmessschr. 50- 75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750363
EAN/GTIN:
     4317784750363
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 50-75mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

• Genauigkeit nach DIN 863
• Ableseteile verchromt, Messflächen hartmetallbestückt
• Mit Ratsche, Feststellung und Handwärmeschutz
• Ablesung 0,01 mm
Lieferung: Im Etui, inkl. Einstellschlüssel, mit Einstellmaß.
Weitere Informationen:
Messbereich:
50–75 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784750363
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 4317784750363, Bügelmeßschraube, Messschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 33,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 37,15*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,43*
€ 41,62*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.