Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachs. DIN 373 M M10 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachs. DIN 373 M M10 HSS FORTIS
Flachs. DIN 373 M M10 HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784751056
EAN/GTIN:
     4317784751056
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 10
din 373
Flachsenker DIN 373 M

• HSS
• DIN 373 M
• Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf-, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180°
• Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M10
Senker-Ø:
18 mm
Zapfen-Ø:
11 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784751056
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784751056, Flachsenker, Senkersatz, Senkwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
57
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 24,12*
€ 4,80*
ab € 18,12*
€ 25,40*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 29,65*
7 Tage
57
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,71*
5 Tage
57
€ 4,30*
ab € 28,98*
€ 40,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.