Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/rot,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, blau/rot,Größe XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/rot,Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-734810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784764261
EAN/GTIN:
     4317784764261
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie viele Reißverschlusstaschen
•Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau-rot
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784764261
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,03*
3 Tage
130
€ 4,79*
ab € 46,75*
€ 60,05*
9 Tage
153
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 60,08*
Lager 4012
153
€ 5,90*
ab € 47,92*
€ 60,88*
€ 4,80*
ab € 50,39*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.