| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784764780 EAN/GTIN: 4317784764780 |
| |
|
| | |
| Bermuda »twenty four« Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | dunkelgrau-hellgrau | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784764780 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort gr.56, Bermuda |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,90* | € 43,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,35* | € 43,55* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,38* | € 44,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,94* | € 46,59* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,20* | € 47,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|