Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Größe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Größe 30
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Größe 30
Artikel-Nr.:
     4012-734966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784765985
EAN/GTIN:
     4317784765985
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »twenty four«

Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
schwarz-limegreen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784765985
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeitsbundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
57
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 56,46*
€ 4,90*
ab € 43,92*
€ 58,94*
Lager 4012
57
€ 6,90*
ab € 45,87*
€ 59,21*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,16*
€ 59,63*
1 Tag
57
€ 7,90*
ab € 47,84*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.