Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768238
EAN/GTIN:
     4317784768238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker-Bit, blank

•HSS
•Profilgeschliffen
•Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126
•Ermöglicht sicheren Einsatz ohne Durchrutschen im Bohrfutter
•Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6,3 mm
Kleinster Ø:
1,5 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768238
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335, Kegelsenker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,16*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,42*
1
€ 9,80*
ab € 2,58*
€ 3,76*
13 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.