Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769013
EAN/GTIN:
     4317784769013
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Gefräste Ausführung mit Gewindespitze
• 6-kant-Schaft
• Besonders geeignet für Weichholz und die meisten Hartholzarten

Lieferung: In Holzkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Inhalt:
12; 14; 16; 18; 20; 22 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769013
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769013, Holzbohrer, Schlangenbohrersatz, Schlangenbohrersätze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
118
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 78,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,06*
€ 80,68*
Lager 4012
118
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 81,29*
2 Tage
118
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 84,17*
€ 4,80*
ab € 67,00*
€ 84,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.