Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 230mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 230mm FORTIS
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 230mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769037
EAN/GTIN:
     4317784769037
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Gefräste Ausführung mit Gewindespitze
• 6-kant-Schaft
• Besonders geeignet für Weichholz und die meisten Hartholzarten

Lieferung: In Holzkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Inhalt:
6; 8; 10; 12; 14; 16 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769037
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769037, Holzbohrer, Schlangenbohrersatz, Schlangenbohrersätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
39
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 45,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,00*
€ 45,39*
Lager 4012
39
€ 6,90*
ab € 35,75*
€ 46,57*
€ 4,90*
ab € 35,43*
€ 47,62*
€ 4,80*
ab € 38,50*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.