Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser-Satz HW S8 6--teilig im Holzk. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfräser-Satz HW S8 6--teilig im Holzk. FORTIS
Abrundfräser-Satz HW S8 6--teilig im Holzk. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769068
EAN/GTIN:
     4317784769068
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Oberfräsen-Fräsersatz
Oberfräsen-Fräsersortiment
Oberfräsersatz
HW-Abrundfräser-Satz

• HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Schaft-Ø 8 mm
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Lieferung: In Holzkassette.

Inhalt:
1 x Ø 18,7 mm R 3 mm
1 x Ø 20,7 mm R 4 mm
1 x Ø 22,7 mm R 5 mm
1 x Ø 24,7 mm R 6 mm
1 x Ø 28,7 mm R 8 mm
1 x Ø 32,7 mm R 10 mm

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769068
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: abrundfräser r3, abrundfräser, abrundfräser schaft 8, 4317784769068, Fräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 42,85*
7 Tage
117
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 43,02*
Lager 4012
117
€ 6,90*
ab € 32,67*
€ 43,24*
€ 4,80*
ab € 35,16*
€ 46,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,11*
€ 47,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.