Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser-Satz HW 24-teilig S8 im Holzkasten FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser-Satz HW 24-teilig S8 im Holzkasten FORTIS
Fräser-Satz HW 24-teilig S8 im Holzkasten FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769075
EAN/GTIN:
     4317784769075
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
HW-Schaftfräser-Satz

• HW-bestückte Schneiden
• Schaft-Ø 8 mm
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Lieferung: In Holzkassette.

Inhalt:
Nutfräser Ø 6; 8; 10; 12 mm H 20 mm
Zinkenfräser Ø 9,5 mm 9°
Zinkenfräser Ø 12,7 mm 14°
T-Nut-Fräser Ø 9,5 mm H 11 mm
V-Nut-Fräser Ø 12,7 mm 90°
Profilfräser Ø 28,6 mm R 4 mm
Hohlkehlfräser Ø 6,35 mm R 3,2 mm
Hohlkehlfräser Ø 12,7; 25,4 mm R 6,35 mm
Hohlkehlfräser Ø 28,6 mm R 8 mm
Bündigfräser Ø 12,7 mm H 13 mm
Falzfräser Ø 25,4 mm T 6,35 mm
Abrundfräser Ø 19 mm R 3,2 mm
Abrundfräser Ø 25,4 mm R 6,35 mm
Abrundfräser Ø 31,8 mm R 9,5 mm
Abrundfräser Ø 38,1 mm R 12,7 mm
Halbstabfräser Ø 25,4 mm R 4,8 mm
Viertelstabfräser Ø 19 mm R 6,35 mm
Fasefräser Ø 25,4 mm 45°
Planfräser Ø 12,7 mm H 12,7 mm
Ausstechfräser Ø 8 mm H 19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
24-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769075
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769075, Fräsersatz, Fräsersätze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
104
€ 4,90*
ab € 101,21*
€ 124,54*
9 Tage
104
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 125,39*
€ 4,90*
ab € 99,28*
€ 125,66*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 125,97*
€ 4,80*
ab € 117,63*
€ 145,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.