Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeb.-Verlänger. DIN 377 5,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeb.-Verlänger. DIN 377 5,5mm FORTIS
Gewindeb.-Verlänger. DIN 377 5,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769174
EAN/GTIN:
     4317784769174
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Gewindebohrer-Verlängerung

• Zur Verlängerung von Handgewindebohrern
• Gehärtete und verzinkte Ausführung
• Für Vierkante nach DIN 10
• Außen- und Innenvierkant sind gleich groß

Weitere Informationen:
Vierkant:
5,5 mm
Länge:
115 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769174
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769174, Bohrerverlängerung, Bohrerverlängerungen, Gewindebohrerverlängerung, Gewindebohrerverlängerungen, Verlängerung, Verlängerungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,14*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,25*
8 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,29*
1
€ 9,80*
ab € 3,36*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.