Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbohrer 10x120mm SB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckbohrer 10x120mm SB FORTIS
Allzweckbohrer 10x120mm SB FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773249
EAN/GTIN:
     4317784773249
Suchbegriffe:
4317784773249
Allzweckbohrer
Bohrer
Allzweckbohrer

• Diamantgeschliffene Hartmetallspitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773249
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
145
5
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,88*
8 Tage
145
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,06*
2 Tage
145
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,24*
15 Tage
145
10
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.