Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R6,3 24,7x13,5x55 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774611
EAN/GTIN:
     4317784774611
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
r 6.3 abrundfräser
HW-Abrundfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Abrunden von Kanten
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
24,7 mm
Radius:
6,3 mm
Nutzlänge:
13,5 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774611
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784774611, Fräser, QR5136926
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
€ 6,90*
ab € 24,62*
€ 33,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,69*
€ 33,06*
7 Tage
46
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 33,20*
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 33,73*
€ 4,80*
ab € 28,68*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.