Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfr. HW R6,3 12,7x9,5x40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkehlfr. HW R6,3 12,7x9,5x40 FORTIS
Hohlkehlfr. HW R6,3 12,7x9,5x40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774727
EAN/GTIN:
     4317784774727
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser
HW-Hohlkehlfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen von Hohlkehlen
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
12,7 mm
Radius:
6,3 mm
Nutzlänge:
9,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774727
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784774727, Fräser, QR4991168
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 4,79*
ab € 19,85*
€ 27,18*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 27,21*
9 Tage
24
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 27,62*
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 28,20*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.