Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 3,2x 8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 3,2x 8mm FORTIS
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 3,2x 8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775106
EAN/GTIN:
     4317784775106
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3,2 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775106
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,67*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,15*
2 Tage
174
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,15*
Lager 4012
174
1
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,73*
9 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.