Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer 10mm a2000Stk. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feindrahtklammer 10mm a2000Stk. FORTIS
Feindrahtklammer 10mm a2000Stk. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775243
EAN/GTIN:
     4317784775243
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammer typ 53
Feindrahtklammer

• Passend zu FORTIS Handtacker 4 in 1
• Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
10 mm
Inhalt:
2000 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775243
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, 4317784775243, Feindrahtklammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,34*
2 Tage
157
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,35*
5 Tage
133
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,36*
8 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,37*
1 Tag
157
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.