Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel SDS-max 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel SDS-max 300mm FORTIS
Fliesenmeissel SDS-max 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778220
EAN/GTIN:
     4317784778220
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-max-Meißel

• Werkzeugstahl, spezial gehärtet
• Stabil und nachschleifbar
• Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten
• Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein

Lieferung: Im Aufhängeclip.

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
50 mm
Länge:
300 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778220
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, 4317784778220, Meissel, Meißel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 24,55*
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 24,59*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,76*
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 27,45*
€ 4,80*
ab € 21,00*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.