Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer 24 x 520/400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max-Bohrer 24 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 24 x 520/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778398
EAN/GTIN:
     4317784778398
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
24 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778398
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4317784778398, Bohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 33,34*
€ 43,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,07*
€ 43,28*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 43,95*
€ 4,90*
ab € 33,02*
€ 45,31*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.