Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer 14 x 540/400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max-Bohrer 14 x 540/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 14 x 540/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778497
EAN/GTIN:
     4317784778497
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778497
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, steinbohrer 14 mm, 4317784778497, Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,55*
€ 38,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,38*
€ 38,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 39,28*
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 39,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 44,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.