Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer 12 x 540/400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max-Bohrer 12 x 540/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 12 x 540/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778510
EAN/GTIN:
     4317784778510
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778510
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: sds-max hammerbohrer 12x340mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4317784778510, Bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 40,99*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 30,75*
€ 41,00*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 41,10*
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 41,54*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 32,43*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.