Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel DIN 6453 125x14x 9mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel DIN 6453 125x14x 9mm flach FORTIS
Flachmeissel DIN 6453 125x14x 9mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779395
EAN/GTIN:
     4317784779395
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 6453
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
15 mm
Schaftstärke:
14 x 9 mm
Länge:
125 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779395
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779395, Flachmeissel, Flachmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
20
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,04*
Lager 4012
75
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,10*
8 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,13*
€ 3,16*
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.