Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift 6/8/10/12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufendrehstift 6/8/10/12mm FORTIS
Stufendrehstift 6/8/10/12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779418
EAN/GTIN:
     4317784779418
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel

• Gehärtet und matt verchromt
• Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen

Weitere Informationen:
Ø:
6; 8; 10; 12 mm
Anzahl Stufen:
4
Länge:
280 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779418
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stufen drehstift, 4317784779418
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,65*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,76*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,82*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.