| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-736338 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784780544 EAN/GTIN: 4317784780544 |
| |
|
| | |
| Schweizer Glättekelle, Edelstahl • Blatt aus Edelstahl, rostfrei • Hartholzgriff, lackiert Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 130 mm | Blattstärke: | 0,7 mm | Länge: | 500 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784780544 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, aufstreichkelle, 4317784780544, Glättekellen, Kelle, Kellen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,63* | € 14,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,72* | € 15,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,04* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|