Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen.Kor.10St.93 x230mm,K180,8L. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstreifen.Kor.10St.93 x230mm,K180,8L. FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.93 x230mm,K180,8L. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781169
EAN/GTIN:
     4317784781169
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifpapier, Korund, SB

• Korund
• Papierunterlage
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Körnung:
180
Breite:
93 mm
Länge:
230 mm
Anzahl Löcher:
8
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781169
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, 4317784781169
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,54*
€ 2,26*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,29*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,30*
1
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.