Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeb. Kor. 3St.100 x 560 mm K 180 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeb. Kor. 3St.100 x 560 mm K 180 FORTIS
Schleifgewebeb. Kor. 3St.100 x 560 mm K 180 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781473
EAN/GTIN:
     4317784781473
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband, Korund

• Korund
• Schwerer, robuster Gewebeträger
• Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet
• Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz, Eisen, Stahl sowie NE-Metallen in allen Legierungen

Lieferung: 3 Bänder in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Körnung:
180
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781473
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, 4317784781473, Schleifgewebeband, Schleifgewebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,99*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,38*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,00*
€ 4,38*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,42*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.