Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräser f. RD. D100 x 32mm Z 7 m. IK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräser f. RD. D100 x 32mm Z 7 m. IK.
Aufsteckfräser f. RD. D100 x 32mm Z 7 m. IK.
Artikel-Nr.:
     4012-736819
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     4332163351863
EAN/GTIN:
     4332163351863
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Aufsteckfräser mit Innenkühlung

• Zum Schräg- und Axialeintauchen, universell einsetzbar

Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Außen- Ø:
100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø:
32 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Schnitttiefe ap:
8 mm
Schneidenanzahl:
7
Innenkühlung:
Ja
Wendeschneidplatte:
RD...1604
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, plan-und kopierfräser, Aufsteckfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 303,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 303,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 303,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 330,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,80*
€ 342,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.