| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-736895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163433965 |
| |
|
| | |
| Warn- und Hinweisschild •RAL-Gütezeichen •Folie RA1, reflektierend •Aus 2-mm-Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | WH 48 | VZ-Bedeutung: | Fußgänger und Radfahrer andere Straßenseite benutzen | Breite: | 600 mm | Höhe: | 330 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,50* | € 29,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,40* | € 29,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,13* | € 32,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|