Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g
Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g
Artikel-Nr.:
     4012-736973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819189
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hickory-Stiel für Beil

• DIN 5132
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Fein poliert
• Gestempelt

Weitere Informationen:
für Beile:
600 g
Stiellänge:
360 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, beilstiel, 4332163819189, Beilstiele, Stiel, Stiele
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,08*
€ 4,77*
1
€ 9,80*
ab € 3,08*
€ 4,77*
10 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,81*
Lager 4012
68
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,29*
7 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.