| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-736975 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163819202 |
| |
|
| | |
| Hickory-Stiel für Beil • DIN 5132 • Kuhfußform • Mit Einschnitt • Fein poliert • Gestempelt Weitere Informationen: | | für Beile: | 1000 g | Stiellänge: | 400 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,53* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,89* | € 5,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,19* | € 6,42* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,44* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|