Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-GF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-GF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm
Steckregal-GF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-737016
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     XXL-GF-T600
EAN/GTIN:
     4332163844792
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
;Steckregal META Clip S3 Großfach XXL, Grundregal

• Oberfläche verzinkt
• 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut
• Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
• Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
• Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme von Zubehör

Planmaße: Breite +56 mm, Tiefe +36 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast max.:
1100 kg
Herstellerartikelnummer:
XXL-GF-T600
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4332163844792, Grundregal, Lagertechnik, Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 287,38*
€ 346,91*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 266,06*
€ 346,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 346,13*
€ 410,88*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 371,44*
€ 439,60*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 382,74*
€ 450,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.