Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.-Klemmhalter rechts SER 2020 K16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehhalter SER 2020 K16
Gewindedrehhalter SER 2020 K16
Gewindedrehhalter SER 2020 K16
Artikel-Nr.:
     4012-737062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926078
EAN/GTIN:
     4332163926078
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmdrehhalter
ISO-Gewindeklemmhalter

• Schraubenklemmung • Außengewinde: rechts/links Lieferung : Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SER 2020 K16
Schaft-Vierkant:
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Steigungswinkel:
1,5 mm
Ausführung:
Rechts
Wendeschneidplatte:
16 ER...
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Israel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 92,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 92,42*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 94,16*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 95,49*
€ 4,80*
ab € 77,57*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.