Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrauthacke CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unkrauthacke CircumPro
Unkrauthacke CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738451
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097903432
EAN/GTIN:
     4333097903432
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
unkrauthacke
Unkrauthacke

Ein Muss für jeden Gartenbesitzer!
Die CircumPRO Unkrauthacke aus pulverbeschichtetem Stahl ist bestens geeignet, um Moos, Schmutz und Unkraut auf festen Flächen wie Gehwegen und Terrassen zu beseitigen.
• Stabile Ausführung
• Für die Bodenbearbeitung
• Aus Qualitätsstahl gefertigt
• Gehärtet und pulverbeschichteter Stahl
• Mit großer 28 mm Dülle
• Farbe: grün
• 10 Jahre Garantie

Passender Stiel EAN 4333097904026

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Arbeitsbreite:
140 mm
Marke:
CircumPRO
Weitere Suchbegriffe: 4333097903432, CircumPRO, Gartenpflege, Hacke, Ziehhacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,91*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,49*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.