Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenkantenschere drehbar CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenkantenschere drehbar CircumPro
Rasenkantenschere drehbar CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738556
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097904569
EAN/GTIN:
     4333097904569
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Rasenkantenschere

Für einen sauberen Schnitt!
Der Schneidewinkel lässt sich innerhalb von 360 Grad individuell einstellen, so dass Sie an Rasenkanten, Beeteinfassungen oder auch schwer zugänglichen Stellen wie Zäunen und Mauern den perfekten Schnitt setzen können.

• Schneidkopf 360° drehbar
• 9 Arbeitspositionen
• Mit ergonomischem Schlaufengriff
• Gehärtete, antihaftbeschichtete Klingen
• Für Links- und Rechtshänder
• Farbe: grün
• 5 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schnittstärke:
13 mm
Marke:
CircumPRO
Weitere Suchbegriffe: hand rasenkantenschere, 4333097904569, Gartenpflege, Rasenkantenschere, Rasenschere, Schere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,81*
€ 8,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 15,33*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.