| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-738713 Herst.-Nr.: FC181453 EAN/GTIN: 5410685855140 |
| |
|
| | |
| Fäustel FIBER 5001 Werkzeuge • Deutsche Form • DIN 6475 • Geschmiedeter und gehärteter Stahl • Mit Glasfaserstiel FIBER 5001 • Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung • 5 x widerstandsfähiger als Holz • 100%ig parallel gezogener Glasfaserkern Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 1250 g | Gesamtgewicht: | 1550 g | Stiellänge: | 280 mm | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | Polet | Herstellername: | N.V. Polet Quality Products S.A. | Herstellerartikelnummer: | FC181453 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, 5410685855140 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,74* | € 29,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,83* | € 29,50* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 29,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,34* | € 30,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,41* | € 31,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|