Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-
Artikel-Nr.:
     4012-738750
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184611979
EAN/GTIN:
     5450248204350
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Asphalt

• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
• Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Zum Patent angemeldeter Schnitttiefenanzeiger
• Geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien
• Bohrung 25,40 mm


Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
500 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3,8 mm
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184611979
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, 5450248204350, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 316,47*
€ 381,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 384,89*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 388,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 407,93*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.