Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker Classic DS 68 mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker Classic DS 68 mm M16
Dosensenker Classic DS 68 mm M16
Artikel-Nr.:
     4012-738759
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184620422
EAN/GTIN:
     5450248230311
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Dosensenker Classic Arid DS

• Für handelsübliche Bohrmaschinen
• Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen
• Lasergeschweißt
• Segmentiert
• Empfohlene Leerlaufdrehzahl: 1500–2000 min-1

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
68 mm
Länge:
60 mm
Anschluss:
M16
Ursprungsland:
Südkorea
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184620422
Weitere Suchbegriffe: dosensenker 68 mm, diamantbohrkrone, 5450248230311
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 63,87*
€ 79,74*
€ 4,90*
ab € 62,41*
€ 79,89*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 80,78*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 64,61*
€ 81,36*
€ 5,95*
ab € 62,17*
€ 82,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.