Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker Classic DS 82 mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Artikel-Nr.:
     4012-738760
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184620423
EAN/GTIN:
     5450248230335
Suchbegriffe:
5450248230335
Dosensenker
Dosensenker Classic Arid DS

• Für handelsübliche Bohrmaschinen
• Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen
• Lasergeschweißt
• Segmentiert
• Empfohlene Leerlaufdrehzahl: 1500–2000 min-1

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
82 mm
Länge:
60 mm
Anschluss:
M16
Ursprungsland:
Südkorea
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184620423
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 87,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,15*
€ 89,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 89,58*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 90,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 93,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.