Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser
Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser
Artikel-Nr.:
     4012-738778
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184626532
EAN/GTIN:
     5450248351047
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Granite Turbo

• Sehr hohe Standzeit
• Beste Schneidergebnisse in Granit und hartem Klinker
• Lasergeschweißt
• Segmentiert
Einsatzbereich: Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Beton

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184626532
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 5450248351047
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 177,90*
€ 4,90*
ab € 146,82*
€ 178,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 184,57*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 197,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 161,38*
€ 197,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.